Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 21 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565807
  • Hersteller:JFM-1821-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,97 €/ Stückexkl. MwSt

8,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,97 €

-

10+

4,33 €

37.87%

25+

2,89 €

58.58%

50+

2,24 €

67.85%

100+

1,92 €

72.48%

200+

1,58 €

77.38%

500+

1,27 €

81.74%

1000+

1,12 €

83.92%

2500+

0,78 €

88.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1821-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
21 mm
d3
25 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei