6,94 €/ Stückexkl. MwSt
8,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,94 € | - |
10+ | 4,28 € | 38.36% |
25+ | 2,83 € | 59.18% |
50+ | 2,15 € | 69.04% |
100+ | 1,82 € | 73.70% |
200+ | 1,48 € | 78.63% |
500+ | 1,24 € | 82.19% |
1000+ | 0,87 € | 87.40% |
2500+ | 0,76 € | 89.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1719-21 |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |