Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 17 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 19 mm Außen-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13565800
  • Hersteller:JFM-1719-09
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Stückexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,37 €

-

10+

3,46 €

45.67%

25+

2,11 €

66.87%

50+

1,81 €

71.64%

100+

1,58 €

75.22%

200+

1,33 €

79.10%

500+

1,08 €

82.99%

1000+

0,84 €

86.87%

2500+

0,70 €

88.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1719-09
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei