7,79 €/ Stückexkl. MwSt
9,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,92 € | 36.83% |
25+ | 3,36 € | 56.83% |
50+ | 2,60 € | 66.59% |
100+ | 2,24 € | 71.22% |
200+ | 1,92 € | 75.37% |
500+ | 1,58 € | 79.76% |
1000+ | 1,48 € | 80.98% |
2500+ | 1,29 € | 83.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1622-20 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |