Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 28 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 22 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13565797
  • Hersteller:JFM-1622-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,41 €

-

10+

4,64 €

37.44%

25+

3,15 €

57.44%

50+

2,43 €

67.18%

100+

2,07 €

72.05%

200+

1,77 €

76.15%

500+

1,41 €

81.03%

1000+

1,31 €

82.31%

2500+

1,14 €

84.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1622-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
22 mm
d3
28 mm
b1
15 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei