Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565795
  • Hersteller:JFM-1618-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,90 €/ Stückexkl. MwSt

8,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,90 €

-

10+

4,24 €

38.57%

25+

2,81 €

59.23%

50+

2,13 €

69.15%

100+

1,81 €

73.83%

200+

1,50 €

78.24%

500+

1,22 €

82.37%

1000+

0,93 €

86.50%

2500+

0,80 €

88.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1618-16
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
16 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei