6,86 €/ Stückexkl. MwSt
8,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,86 € | - |
10+ | 4,20 € | 38.78% |
25+ | 2,79 € | 59.28% |
50+ | 2,11 € | 69.25% |
100+ | 1,79 € | 73.96% |
200+ | 1,48 € | 78.39% |
500+ | 1,20 € | 82.55% |
1000+ | 0,91 € | 86.70% |
2500+ | 0,72 € | 89.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1618-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |