6,75 €/ Stückexkl. MwSt
7,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,75 € | - |
10+ | 4,16 € | 38.31% |
25+ | 2,76 € | 59.15% |
50+ | 2,09 € | 69.01% |
100+ | 1,77 € | 73.80% |
200+ | 1,46 € | 78.31% |
500+ | 1,18 € | 82.54% |
1000+ | 0,87 € | 87.04% |
2500+ | 0,68 € | 89.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1618-06 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |