Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 27 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 21 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565791
  • Hersteller:JFM-1521-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,46 €/ Stückexkl. MwSt

9,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,46 €

-

10+

5,42 €

35.96%

25+

3,80 €

55.06%

50+

2,96 €

64.94%

100+

2,60 €

69.21%

200+

2,22 €

73.71%

500+

1,88 €

77.75%

1000+

1,46 €

82.70%

2500+

1,24 €

85.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1521-20
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
27 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
21 mm
d3
27 mm
b1
20 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei