Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565789
  • Hersteller:JFM-1517-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,76 €

-

10+

4,14 €

38.76%

25+

2,74 €

59.55%

50+

2,07 €

69.38%

100+

1,73 €

74.44%

200+

1,44 €

78.65%

500+

1,18 €

82.58%

1000+

0,72 €

89.33%

2500+

0,63 €

90.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei