6,50 €/ Stückexkl. MwSt
7,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,50 € | - |
10+ | 3,91 € | 39.77% |
25+ | 2,55 € | 60.82% |
50+ | 1,88 € | 71.05% |
100+ | 1,56 € | 76.02% |
200+ | 1,29 € | 80.12% |
500+ | 1,05 € | 83.92% |
1000+ | 0,74 € | 88.60% |
2500+ | 0,63 € | 90.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |