Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 5.5 mm WD

  • ERIKS:13565787
  • Hersteller:JFM-1517-055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,61 €/ Stückexkl. MwSt

6,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,61 €

-

10+

3,21 €

42.71%

25+

2,26 €

59.66%

50+

1,50 €

73.22%

100+

1,31 €

76.61%

200+

1,06 €

81.02%

500+

0,82 €

85.42%

1000+

0,63 €

88.81%

2500+

0,51 €

90.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1517-055
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
5.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei