Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565786
  • Hersteller:JFM-1517-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,34 €

-

10+

3,17 €

40.57%

25+

2,01 €

62.28%

50+

1,24 €

76.87%

100+

1,05 €

80.43%

200+

0,80 €

85.05%

500+

0,57 €

89.32%

1000+

0,36 €

93.24%

2500+

0,25 €

95.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1517-04
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei