Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 24 mm WD

  • ERIKS:13565785
  • Hersteller:JFM-141825-24
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,69 €

-

10+

4,18 €

37.50%

25+

2,83 €

57.67%

50+

2,17 €

67.61%

100+

1,86 €

72.16%

200+

1,56 €

76.70%

500+

1,29 €

80.68%

1000+

1,18 €

82.39%

2500+

1,03 €

84.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-141825-24
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
24 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
18 mm
d3
25 mm
b1
24 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei