6,54 €/ Stückexkl. MwSt
7,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,54 € | - |
10+ | 4,01 € | 38.66% |
25+ | 2,64 € | 59.59% |
50+ | 2,01 € | 69.19% |
100+ | 1,81 € | 72.38% |
200+ | 1,39 € | 78.78% |
500+ | 1,16 € | 82.27% |
1000+ | 0,86 € | 86.92% |
2500+ | 0,72 € | 88.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |