Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565783
  • Hersteller:JFM-1416-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,50 €/ Stückexkl. MwSt

7,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,50 €

-

10+

3,91 €

39.77%

25+

2,55 €

60.82%

50+

1,88 €

71.05%

100+

1,56 €

76.02%

200+

1,29 €

80.12%

500+

1,05 €

83.92%

1000+

0,80 €

87.72%

2500+

0,67 €

89.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1416-10
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei