Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13565782
  • Hersteller:JFM-1416-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

3,08 €

33.88%

25+

2,13 €

54.29%

50+

1,37 €

70.61%

100+

1,18 €

74.69%

200+

0,87 €

81.22%

500+

0,63 €

86.53%

1000+

0,49 €

89.39%

2500+

0,40 €

91.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1416-03
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
3 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei