Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13557053
  • Hersteller:JFM-1416-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,52 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,52 €

-

10+

3,93 €

39.65%

25+

2,57 €

60.64%

50+

1,90 €

70.85%

100+

1,56 €

76.09%

200+

1,31 €

79.88%

500+

1,06 €

83.67%

1000+

0,80 €

87.76%

2500+

0,67 €

89.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei