Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 120 mm Wellen-Ø, 133 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 125 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13565768
  • Hersteller:JFM-120125-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

144,53 €/ Stückexkl. MwSt

169,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

144,53 €

-

10+

110,35 €

23.65%

25+

91,03 €

37.02%

50+

78,05 €

46.00%

100+

74,61 €

48.38%

200+

69,05 €

52.23%

500+

63,92 €

55.78%

1000+

58,50 €

59.52%

2500+

55,73 €

61.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-120125-100
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
133 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
120 mm
d2
125 mm
d3
133 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei