Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13565780
  • Hersteller:JFM-1218-20
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,62 €/ Stückexkl. MwSt

8,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,62 €

-

10+

4,79 €

37.16%

25+

3,27 €

57.11%

50+

2,55 €

66.58%

100+

2,19 €

71.32%

200+

1,86 €

75.56%

500+

1,54 €

79.80%

1000+

1,41 €

81.55%

2500+

1,22 €

84.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1218-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
18 mm
d3
22 mm
b1
20 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei