Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13565774
  • Hersteller:JFM-1214-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,54 €

-

10+

3,97 €

39.24%

25+

2,55 €

61.05%

50+

1,90 €

70.93%

100+

1,62 €

75.29%

200+

1,33 €

79.65%

500+

1,06 €

83.72%

1000+

0,80 €

87.79%

2500+

0,67 €

89.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei