6,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,27 € | - |
10+ | 3,76 € | 40.00% |
25+ | 2,43 € | 61.21% |
50+ | 1,79 € | 71.52% |
100+ | 1,44 € | 76.97% |
200+ | 1,20 € | 80.91% |
500+ | 0,95 € | 84.85% |
1000+ | 0,70 € | 88.79% |
2500+ | 0,61 € | 90.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |