Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13565771
  • Hersteller:JFM-1214-09
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,19 €

-

10+

3,69 €

40.49%

25+

2,38 €

61.66%

50+

1,73 €

72.09%

100+

1,41 €

77.30%

200+

1,18 €

80.98%

500+

0,93 €

84.97%

1000+

0,68 €

88.96%

2500+

0,59 €

90.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1214-09
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei