6,10 €/ Stückexkl. MwSt
7,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
10+ | 3,61 € | 40.81% |
25+ | 2,28 € | 62.62% |
50+ | 1,67 € | 72.59% |
100+ | 1,37 € | 77.57% |
200+ | 1,14 € | 81.31% |
500+ | 0,86 € | 85.98% |
1000+ | 0,63 € | 89.72% |
2500+ | 0,51 € | 91.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1214-05 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |