Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565776
  • Hersteller:JFM-121418-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,21 €/ Stückexkl. MwSt

7,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,21 €

-

10+

3,72 €

40.06%

25+

2,38 €

61.77%

50+

1,77 €

71.56%

100+

1,41 €

77.37%

200+

1,18 €

81.04%

500+

1,06 €

82.87%

1000+

0,99 €

84.10%

2500+

0,86 €

86.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-121418-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei