Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13565775
  • Hersteller:JFM-121418-045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,10 €

-

10+

3,61 €

40.81%

25+

2,28 €

62.62%

50+

1,67 €

72.59%

100+

1,37 €

77.57%

200+

1,14 €

81.31%

500+

0,86 €

85.98%

1000+

0,63 €

89.72%

2500+

0,51 €

91.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-121418-045
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
4.5 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
4.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei