Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 110 mm Wellen-Ø, 123 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 115 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13565767
  • Hersteller:JFM-110115-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

138,80 €/ Stückexkl. MwSt

162,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

138,79 €

-

10+

105,94 €

23.67%

25+

87,38 €

37.04%

50+

74,92 €

46.02%

100+

71,52 €

48.47%

200+

66,25 €

52.27%

500+

61,22 €

55.89%

1000+

56,15 €

59.55%

2500+

53,37 €

61.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-110115-100
Wellendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
123 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
110 mm
d2
115 mm
d3
123 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei