133,65 €/ Stückexkl. MwSt
156,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 133,65 € | - |
10+ | 101,73 € | 23.88% |
25+ | 83,87 € | 37.25% |
50+ | 72,01 € | 46.12% |
100+ | 68,72 € | 48.58% |
200+ | 63,59 € | 52.42% |
500+ | 58,82 € | 55.99% |
1000+ | 53,88 € | 59.68% |
2500+ | 51,26 € | 61.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-100105-100 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 113 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
d3 | 113 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |