Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13565766
  • Hersteller:JFM-1016-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,58 €/ Stückexkl. MwSt

8,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,58 €

-

10+

4,77 €

37.09%

25+

3,25 €

57.14%

50+

2,53 €

66.67%

100+

2,17 €

71.43%

200+

1,84 €

75.69%

500+

1,50 €

80.20%

1000+

1,37 €

81.95%

2500+

1,20 €

84.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1016-16
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
16 mm
b2
3 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei