7,37 €/ Stückexkl. MwSt
8,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,37 € | - |
10+ | 4,62 € | 37.37% |
25+ | 3,14 € | 57.47% |
50+ | 2,41 € | 67.27% |
100+ | 2,03 € | 72.42% |
200+ | 1,73 € | 76.55% |
500+ | 1,41 € | 80.93% |
1000+ | 1,31 € | 82.22% |
2500+ | 1,16 € | 84.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1016-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 3 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |