Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13565748
  • Hersteller:JFM-1012-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,93 €

-

10+

3,48 €

41.35%

25+

2,17 €

63.46%

50+

1,56 €

73.72%

100+

1,27 €

78.53%

200+

1,03 €

82.69%

500+

0,80 €

86.54%

1000+

0,61 €

89.74%

2500+

0,49 €

91.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei