Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565746
  • Hersteller:JFM-1012-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,83 €

-

10+

3,42 €

41.37%

25+

2,13 €

63.52%

50+

1,50 €

74.27%

100+

1,20 €

79.48%

200+

0,97 €

83.39%

500+

0,74 €

87.30%

1000+

0,57 €

90.23%

2500+

0,44 €

92.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1012-07
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei