Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 17.5 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:13565764
  • Hersteller:JFM-1014-14
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,28 €

62.50%

50+

1,65 €

72.81%

100+

1,35 €

77.81%

200+

1,14 €

81.25%

500+

0,91 €

85.00%

1000+

0,70 €

88.44%

2500+

0,61 €

90.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1014-14
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
14 mm
Flanschdurchmesser
17.5 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
14 mm
d3
17.5 mm
b1
14 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei