Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13565751
  • Hersteller:JFM-101215-035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,80 €

-

10+

3,40 €

41.31%

25+

2,11 €

63.61%

50+

1,50 €

74.10%

100+

1,20 €

79.34%

200+

0,99 €

82.95%

500+

0,84 €

85.57%

1000+

0,74 €

87.21%

2500+

0,63 €

89.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-101215-035
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
3.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
15 mm
b1
3.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei