Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM-0608-08 Serie, iglidur® J Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 8 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12436524
  • Hersteller:JFM-0608-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei