45,41 €/ Stückexkl. MwSt
53,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,41 € | - |
10+ | 33,90 € | 25.36% |
25+ | 27,40 € | 39.67% |
50+ | 23,75 € | 47.70% |
100+ | 22,44 € | 50.59% |
200+ | 20,31 € | 55.27% |
500+ | 18,13 € | 60.08% |
1000+ | 14,57 € | 67.91% |
2500+ | 13,51 € | 70.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-7075-50 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 83 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 70 mm |
d2 | 75 mm |
d3 | 83 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |