42,83 €/ Stückexkl. MwSt
50,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 42,83 € | - |
10+ | 31,90 € | 25.51% |
25+ | 25,73 € | 39.93% |
50+ | 22,27 € | 48.00% |
100+ | 21,05 € | 50.84% |
200+ | 18,94 € | 55.77% |
500+ | 16,78 € | 60.83% |
1000+ | 13,13 € | 69.34% |
2500+ | 12,14 € | 71.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-6065-50 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |