3,14 €/ Stückexkl. MwSt
3,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,14 € | - |
10+ | 2,45 € | 21.82% |
25+ | 1,86 € | 40.61% |
50+ | 1,54 € | 50.91% |
100+ | 1,31 € | 58.18% |
200+ | 1,08 € | 65.45% |
500+ | 0,86 € | 72.73% |
1000+ | 0,70 € | 77.58% |
2500+ | 0,57 € | 81.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-0608-10 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |