5,57 €/ Stückexkl. MwSt
6,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,57 € | - |
10+ | 3,21 € | 42.32% |
25+ | 1,94 € | 65.19% |
50+ | 1,37 € | 75.43% |
100+ | 1,06 € | 80.89% |
200+ | 0,84 € | 84.98% |
500+ | 0,65 € | 88.40% |
1000+ | 0,46 € | 91.81% |
2500+ | 0,38 € | 93.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |