Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 8 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565218
  • Hersteller:HFM-0608-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,45 €/ Stückexkl. MwSt

6,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,45 €

-

10+

3,17 €

41.81%

25+

2,03 €

62.72%

50+

1,41 €

74.22%

100+

0,97 €

82.23%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,59 €

89.20%

1000+

0,49 €

90.94%

2500+

0,32 €

94.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei