30,61 €/ Stückexkl. MwSt
35,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,61 € | - |
10+ | 22,40 € | 26.82% |
25+ | 17,94 € | 41.40% |
50+ | 15,43 € | 49.60% |
100+ | 14,52 € | 52.58% |
200+ | 12,94 € | 57.73% |
500+ | 11,36 € | 62.88% |
1000+ | 8,65 € | 71.76% |
2500+ | 7,98 € | 73.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |