Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 58 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 50 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565243
  • Hersteller:HFM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,93 €/ Stückexkl. MwSt

13,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,93 €

-

10+

11,27 €

5.57%

25+

10,68 €

10.51%

50+

10,36 €

13.22%

100+

10,13 €

15.13%

200+

9,61 €

19.43%

500+

9,23 €

22.61%

1000+

8,15 €

31.69%

2500+

7,70 €

35.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei