11,97 €/ Stückexkl. MwSt
14,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,97 € | - |
10+ | 7,79 € | 34.92% |
25+ | 5,45 € | 54.44% |
50+ | 4,09 € | 65.87% |
100+ | 3,55 € | 70.32% |
200+ | 3,27 € | 72.70% |
500+ | 3,00 € | 74.92% |
1000+ | 2,95 € | 75.40% |
2500+ | 2,60 € | 78.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-3438-13 |
Wellendurchmesser | 34 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 13 mm |
Flanschdurchmesser | 46 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 34 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 46 mm |
b1 | 13 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |