15,37 €/ Stückexkl. MwSt
17,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,37 € | - |
10+ | 10,74 € | 30.16% |
25+ | 8,21 € | 46.60% |
50+ | 6,88 € | 55.25% |
100+ | 6,33 € | 58.84% |
200+ | 5,97 € | 61.19% |
500+ | 5,11 € | 66.75% |
1000+ | 4,16 € | 72.93% |
2500+ | 3,61 € | 76.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-3034-40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |