8,97 €/ Stückexkl. MwSt
10,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,97 € | - |
10+ | 5,83 € | 34.96% |
25+ | 4,14 € | 53.81% |
50+ | 3,17 € | 64.62% |
100+ | 2,91 € | 67.58% |
200+ | 2,51 € | 72.03% |
500+ | 2,13 € | 76.27% |
1000+ | 1,63 € | 81.78% |
2500+ | 1,44 € | 83.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-2730-20 |
Wellendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 38 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 27 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 38 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |