9,12 €/ Stückexkl. MwSt
10,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,12 € | - |
10+ | 5,95 € | 34.79% |
25+ | 4,20 € | 53.96% |
50+ | 3,36 € | 63.12% |
100+ | 2,95 € | 67.71% |
200+ | 2,55 € | 72.08% |
500+ | 2,15 € | 76.46% |
1000+ | 1,63 € | 82.08% |
2500+ | 1,44 € | 84.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-2528-30 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |