5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.66% |
25+ | 2,41 € | 52.61% |
50+ | 1,82 € | 64.18% |
100+ | 1,48 € | 70.90% |
200+ | 1,27 € | 75.00% |
500+ | 1,03 € | 79.85% |
1000+ | 0,74 € | 85.45% |
2500+ | 0,67 € | 86.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-2023-07 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |