7,01 €/ Stückexkl. MwSt
8,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,01 € | - |
10+ | 4,33 € | 38.21% |
25+ | 2,87 € | 59.08% |
50+ | 2,19 € | 68.83% |
100+ | 1,86 € | 73.44% |
200+ | 1,54 € | 78.05% |
500+ | 1,27 € | 81.84% |
1000+ | 0,93 € | 86.72% |
2500+ | 0,82 € | 88.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |