Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 13 mm WD

  • ERIKS:13565232
  • Hersteller:HFM-1618-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,72 €

-

10+

3,52 €

38.54%

25+

2,34 €

59.14%

50+

1,79 €

68.77%

100+

1,48 €

74.09%

200+

1,24 €

78.41%

500+

0,99 €

82.72%

1000+

0,95 €

83.39%

2500+

0,80 €

86.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-1618-13
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
13 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
13 mm
b2
1 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei