Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13565231
  • Hersteller:HFM-1416-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,46 €/ Stückexkl. MwSt

7,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,46 €

-

10+

3,90 €

39.71%

25+

2,53 €

60.88%

50+

1,88 €

70.88%

100+

1,54 €

76.18%

200+

1,29 €

80.00%

500+

1,03 €

84.12%

1000+

0,74 €

88.53%

2500+

0,65 €

90.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei